Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cryo Labels, Laser Printable, on Sheets, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Cryo Labels, Laser Printable, on Sheets, Electron Microscopy Sciences

Cryo labels, on sheets, Orange, 1.5 ml tubes, 33 x 13 mm
Catalog # 101413-864
Fournisseur #:  77560-O
Cryo Labels, Laser Printable, on Sheets, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 101413-864
Cryo Labels, Laser Printable, on Sheets, Electron Microscopy Sciences
Cryo Labels, Laser Printable, on Sheets, Electron Microscopy Sciences

Cryo labels, on sheets, Orange, 1.5 ml tubes, 33 x 13 mm

Price
$196.63
Log in pour la disponibilité
Each Pack of 1,700
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Specially designed innovative labels for cryogenic storage. Made with a flexible, polyolefin label material and acrylic adhesive. This unique combination expands and contracts together with temperature fluctuations resulting in a strong adhesive bond.

  • Withstands freezer temperatures to –196 °C (liquid and vapor phase nitrogen), boiling water baths (100 °C), autoclaving and moderate oven temperatures (150 °C)
  • Resist most organic solvents and caustic agents
  • Adhere to plastics, glass and metals without cracking, peeling or degrading
  • Specially top-coated to accept laser printing and other markings
  • Heat-resistant, stay-flat sheets will not jam in laser printers

Virgin Polypropylene tubes are recommended. Avoid the use of siliconized surfaces.

Packaging: Rainbow packs with 4 sheets of each color: Blue, Green, Red, Yellow.

Spécifications
  • Pour l'utilisation avec:
    1.5 ml tubes
  • Color:
    Orange
  • Désignation:
    Cryo labels, on sheets
  • Dimensions:
    33 x 13 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.