CryoVial®, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
These vials are designed for storage of biological material, human or animal cells, at temperatures as low as –190 °C.
- The cap features a long skirt for one hand aseptic technique
- A super fast thread design that allows tightening or removal with a mere 1¼" turn, and an inside thread design that will not contribute to possible contamination
- Tubes are provided with white marking area for sample identification and can be color-coded by the use of a CAPINSERT®
- Compatible with most storage systems
- Sterilized by gamma irradiation
The closures and tubes are both manufactured of polypropylene having the same coefficient of expansion, which further enhances the leak-proof qualities of these vials at changing temperatures
Tubes are available in three series.
Ordering information: All Cryovials® are sold by case quantity (10× 100 per case).
Packaging: Packaged in unique tempered-proof, reseal-able, safety-lock-bags of 100 and 10 bags to a case.
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Capacité:2.00 ml
- Désignation:Series T311-2
- Diameter ×H:12.5×49 mm
- Bottom Style:Round bottom, self-standing
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



