Sample Vials, Clear And Amber, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
Multi purpose glass sample vials suited for research studies. Clear vials are manufactured from Wheaton-33R a low extractable borosilicate glass which protects against changes in the pH and maintains sample integrity. Amber vials are manufactured from Wheaton '320' borosilicate glass and protects light-sensitive samples.
- Economically priced
- Come with lined caps
- Can be sterilized
- Can be stored at low temperatures
Packaging: Packaged in two shrink-wrapped packs of 100 vials. Caps are packaged separately.
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Capacité:16.00 ml
- Color:Clear
- Désignation:Sample Vial
- Diameter ×H:21×73 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



