Angled Mounting Blocks, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
All are 25 mm (1") Diameter Stainless Steel Mounting Blocks.
Spécifications
- Désignation:Mounting Blocks, 5° Angle
- Taille:1"
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



