MicroPoint™ Uniband Scissors and Featherlite Suture Scissors, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
A new concept in scissor technology
- They have three times the shearing angle to reduce tissue crushing
- They last far longer than ordinary scissors
- O.R. Castro-Viejo quality at a floor-grade price
- They offer consistent cutting at the tip
- The blades cannot work loose
- The contact between the blades remains constant
- Ambidextrous: perfect in right and left hands
- Easy to pickup and use, no clumsy rings
- Adjustable shearing contact
- Lifetime Guarantee: All MicroPoint™ Scissors are guaranteed for life against rust, breakage and rivet loosening
These scissors are available in two configurations: Uniband® and FeatherLite®. The MicroPoint Unibands is 5 inches long, one inch wide and half-an-inch tall.
MicroPoint™ scissors can be used for suture or tissue, and they are manufactured without rings which eliminates the problems with right handed or left handed users. Scissors do not cut by cutting. They cut by shearing.
Spécifications
- Désignation:Uniband LA-4 Scissors
- Longueur:125 mm
- Blade Length:12 mm (0.47")
- Blade Type:Sharp/Sharp, straight, Smooth/smooth, micro
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



