Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Coverslip Holders, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Coverslip Holders, Electron Microscopy Sciences

Coverslip Holder 2 for CPD, 16 - 22 mm Ø coverslips, 24×25 mm, 10
Catalog # 100492-906
Fournisseur #:  70193-02
Coverslip Holders, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100492-906
Coverslip Holders, Electron Microscopy Sciences
Coverslip Holders, Electron Microscopy Sciences

Coverslip Holder 2 for CPD, 16 - 22 mm Ø coverslips, 24×25 mm, 10

Price
$984.14
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Coverslips can be stacked with spacers (up to 15 coverslips with a thickness up to two mm) with samples placed on top of each coverslip.

  • Brass/Nickel plated
  • Fluids freely exchange between coverslips
  • Both spacers and weights come with the unit

The upper part of the holder is grooved to accept tweezers.

Spécifications
  • Désignation:
    Coverslip Holder 2 for CPD, 16 - 22 mm Ø coverslips
  • Dimensions:
    24×25 mm
  • No. of Places:
    10

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.