Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Vacuum Desiccators, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Vacuum Desiccators, Electron Microscopy Sciences

Medium Vacuum Desiccator, 260 mm, 197 mm, 230 mm, 157 mm, 190 mm
Catalog # 100491-764
Fournisseur #:  71232
Vacuum Desiccators, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100491-764
Vacuum Desiccators, Electron Microscopy Sciences
Vacuum Desiccators, Electron Microscopy Sciences

Medium Vacuum Desiccator, 260 mm, 197 mm, 230 mm, 157 mm, 190 mm

Price
$438.55
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

All desiccators are made of clear polycarbonate.

  • Large interior volume
  • Extra heavy walls
  • Stopcock with a "PTFE" plug
  • Ribbed Knob
  • Neoprene "O" ring
  • Fully visible

 : Vacuum Jars are replacement jars for all Dry-Seal desiccators. The covers, without sleeve valves and the sleeve valves are replacements for all Dry Seal® vacuum desiccators. Retaining rings are for sleeve valves. Sealing rings are molded from chemically resistant Viton® rubber.

Spécifications
  • Désignation:
    Medium Vacuum Desiccator
  • Clearance Above Plate:
    157 mm
  • Inner Diameter:
    197 mm
  • Overall Height:
    260 mm
  • Flange O.D.:
    230 mm
  • Plate Size:
    190 mm
Accessories

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Aluminum Plates, 250 mm
    Aluminum Plates, 250 mm
    102097-462
    Log in pour la disponibilité
    Each - $426.87

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Vacuum Jars, 250 mm
    Vacuum Jars, 250 mm
    100493-238
    Log in pour la disponibilité
    Each - $805.27

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Covers without Sleeve Valves, 170 mm, 40/35
    Covers without Sleeve Valves, 170 mm, 40/35
    100493-242
    Log in pour la disponibilité
    Each - $347.26

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Sealing Rings, 100 mm
    Sealing Rings, 100 mm
    100493-258
    Log in pour la disponibilité
    Each - $195.86

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.