Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Disposable Glass Tubes, Electron Microscopy Sciences

Disposable Glass Tubes, Electron Microscopy Sciences

Blue Label, 75 mm, 12 mm
Catalog # 100490-604
Supplier #:  64635-B
Disposable Glass Tubes, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100490-604
Disposable Glass Tubes, Electron Microscopy Sciences
Disposable Glass Tubes, Electron Microscopy Sciences

Blue Label, 75 mm, 12 mm

Price
$582.79
Log in for availability
Each Pack of 1,000
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Tubes are made from borosilicate glass, round bottom and plain top.

The tubes measuring 16 mm in outer diameter and 125 mm in length are Flint glass only.

Labeling area in five pastel colors. Handy fused-in color patches, accept any type of ink or pencil.

Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Désignation:
    Blue Label
  • Hauteur:
    75 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.