Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tungsten Wire Filaments, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Tungsten Wire Filaments, Electron Microscopy Sciences

Single tungsten V-shaped filaments, 3/4" (19 mm) v-opening, 0.5 mm (0.02"), 3"
Catalog # 100488-512
Fournisseur #:  73840
Tungsten Wire Filaments, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100488-512
Tungsten Wire Filaments, Electron Microscopy Sciences

Single tungsten V-shaped filaments, 3/4" (19 mm) v-opening, 0.5 mm (0.02"), 3"

Price
$46.55
Log in pour la disponibilité
Each Pack of 10
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

V-shaped filaments are high purity, vacuum grade tungsten wire 0.02" (0.50 mm) diameter, V-shaped filaments ½" (12.7mm) deep, with a bottom angle of 45°, either single wire or triple strand.

Coiled filaments are single or 3-strand coiled tungsten filaments, 0.5 mm (0.002") diameter wires.

Spécifications
  • Ø:
    0.5 mm (0.02")
  • Désignation:
    Single tungsten V-shaped filaments, 3/4" (19 mm) v-opening
  • Longueur:
    3"

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.