Cryo Labels on Sheets, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
Cryo-Tag® labels are tough and temperature resistant withstanding freezer temperatures down to –196 °C (liquid and vapor phase nitrogen), boiling water baths (100 °C), autoclaving and moderate oven temperatures (150 °C). Made with a flexible, polyolefin label material and acrylic adhesive. This unique combination expands and contracts together with temperature fluctuations resulting in a strong adhesive bond.
- Chemically inert labels resist most organic solvents and caustic agents
- Adhere to most plastics*, glass, and metals without cracking, peeling or degrading
- Label sheets are specially top-coated to readily accept laser printing
- Heat-resistant, stay-flat sheets will not jam in laser printers
- Temperature-Resistant : From −196 to 150 °C
*100% Virgin Polypropylene tubes are recommended. Avoid the use of siliconized surfaces.
Ordering information: Certificates of analysis are available.
Spécifications
- Pour l'utilisation avec:Racks and boxes
- Color:Rainbow
- Désignation:Cryo labels, on sheets
- Dimensions:67 x 25 mm
- Packaging:30 labels/sheet, 20 sheets (600 labels)
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



