Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Indexed Grids, Electron Microscopy Sciences | Avantor

Indexed Grids, Electron Microscopy Sciences

Graticle NE11A, 16 mm
Catalog # 100499-176
Fournisseur #:  68016-16
Indexed Grids, Electron Microscopy Sciences
Catalog # 100499-176
Indexed Grids, Electron Microscopy Sciences
Indexed Grids, Electron Microscopy Sciences

Graticle NE11A, 16 mm

Price
$297.10
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Useful for particle counting and in area of specimen determinations.

  • NE10A: numbered grid 5×5 mm, 0.5 mm pitch
  • NE11A: numbered grid 10×10 mm, 1.0 mm pitch
  • NE34A: numbered grid 1×1 mm, 0.1 mm pitch
  • NE71: index pattern 20×20 grid of 0.5 mm squares
Spécifications
  • Désignation:
    Graticle NE11A
  • Taille:
    16 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.