Premium Abrasive Cut-off Wheels for Sectioning, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
Silicone Carbide disc are the finest wet or dry abrasive discs for sample preparation
Wheels are available in 9 different grit sizes, ranging from coarse to fine, on plain back or water resistant pressure sensitive adhesive back.
Pressure sensitive adhesive backed discs eliminates the need to transfer to plates. Silicon Carbide Abrasive Cut-Off Wheels offered long life, and affordably priced sectioning. All wheels are 9" (228.6 mm) diameter 0.062” (1.6 mm) thick; 1¼” (31mm) arbor.
Ordering information: Available in 8" diameter discs as a standard and 12" discs available upon request.
Spécifications
- Désignation:Disque en carbure de silicium, 8"
- Backing:Plain
- Grit:800
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



