ESD Safe Tweezers, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
Specifications
- Désignation:Style 2A SA/Dr
- Matière:SA steel
- Tip Style:Flat round tips
- Overall Length:115 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



