Polyethylene Vials; Poly-Vials, Electron Microscopy Sciences
Product Details & Documents
These flat bottom cylindrical vials have a a friction-fit, flip-top closure which can not be lost. Ideal for use as a specimen container for the storage of small samples, or as embedding capsules.
- Unbreakable
- Withstand temps up to 90 °C
- Wall thickness 1 mm
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Capacité:1.00 ml
- Désignation:Poly-vial
- Diameter ×H:9×32 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



