Flotation Work Stations™, Low Profile, TBS®
Product Details & Documents
Equip your lab with a TBS® Flotation Bath and make your tissue preparation easier, safer and more efficient
Imagine the practicality of a removable glass dish, the long-term aesthetics afforded by a scratch and chemical resistant plastic housing, the optimum specimen viewing provided by a high contrast background illuminated by an LED light array and the dependability & safety of up-to-date microprocessor controlled electronics combined with the convenience of a HISTO/Orientator™ for flattening sections and a heated slide dryer all in one compact unit.
For those flotation bath applications not requiring the added convenience of a slide dryer or HISTO/Orientator™, the basic TBS® flotation bath provides all the functional designs of the Flotation Workstation models at an affordable price. Choose from the new 8 x 8 x 2 1/4" design or, for those labs wanting a larger work surface, there is the new 8 x 11 x 2" design.
TBS’ Flotation Workstation & Tissue Flotation Baths are now available in low-profile 8 x 8 x 2 1/4" deep dish versions, and, for those labs wanting to float larger ribbons, 8 x 11 x 2" versions are now available.
Certifications: TUV/CE/FCC certified for 89207-134, 89207-132, 89207-130, 89207-128, 89207-126, 89207-124, 89207-122, and 89207-120.
Ordering information: Flotation Work Stations™ and Tissue Flotation Baths include removable glass bowl, built-in clock & LED light array.
Spécifications
- Désignation:Flotation Work Station™, microprocessor controlled w/removable glass bowl 8" x 8", slide dryer 2" x 5" and tissue orientator 2" x2"
- Cat. No.:89207-130
- Dimensions:35.6 x 45.7 x 15.2 cm (14 x 18 x 6")
- Electrical:220-240VAC
Accessories
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Replacement Bowl, for models 8x8 models only.Replacement Bowl, for models 8x8 models only.CA27900-130Log in pour la disponibilitéEach - $173.23
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



