VWR® Micro Cover Glasses, Rectangular
Cover glasses, rectangular, 40×22 mm, #1
Catalog # CA48393-048-1
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
COVER GLASS NO1 RECTANGLE 22X40MM CS1000 Catalog #89239-710
Le produit 89239-710 est similaire à CA48393-048-1 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
VWR COVERGLASS 22X40MM PK100 Catalog #16004-318
Le produit 16004-318 est similaire à CA48393-048-1 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
These micro cover glasses are made from the best quality glass, and each set of numbered slides is uniform in size and thickness.
- Quality glass construction
- Uniform sizes
- Two-slide thickness options available
The No. 1 slides are 0.13 to 0.17 mm in thickness. The No. 1¹/₂ slides are 0.16 to 0.19 mm in thickness.
Packaging: Slides are packed 1 oz. per box.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Numbering:#1
- Désignation:Cover glasses, rectangular
- L×l:40×22 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



