Evolution One™ Latex Gloves, Microflex®, Ansell
XS, Natural, 25.4 cm (10")
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
VWR GLOVES LATEX FULLY TEXT XS BX100 Catalog #76319-665
Le produit 76319-665 est un remplacement de CA32916-530 et a le même emballage et les mêmes spécifications, mais peut être d'une quantité différente.
LATEX GLOVE EVOLUTION XS PK100 Catalog #32916-530
Le produit 32916-530 est un remplacement de CA32916-530 et a le même emballage et les mêmes spécifications, mais peut être d'une quantité différente.
Product Details & Documents
These ambidextrous latex gloves have added coating that provides super antisticking properties.
- Ambidextrous
- Interior polymer coating for superior antisticking properties in all conditions
- Fully textured, beaded cuff, powder-free
- Thickness: 8.7 mil (finger)
These gloves have an interior polymer coating that provides superior antisticking properties, resulting in highly effective donning in wet, damp, or dry conditions.
Caution: This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions. Safe use of this glove by or on latex-sensitized individuals has not been established.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Glove Color:Natural
- Taille du gant:XS
- Longueur:25.4 cm (10")
- Powdered/Powder-free:Powder-free
- Palm thickness:6.7 mil
- Cat. No.:CA32916-530
- Cuff thickness:4.7 mil
- Disposable / reusable:Disposable
- Ambidextrous/Hand-specific:Ambidextrous
- Latex/Latex-free:Latex
- Finger thickness:8.7 mil



