BD Eclipse™ Needles and Syringes, BD
Product Details & Documents
BD Eclipse™ Needles are designed with pivoting needle technology for single-handed activation
For use with BD Luer-Lok™ Syringes.
No hard surface is required with this needle-based, safety-engineered injection device.
Spécifications
- Volume:3 ml
- Désignation:BD Luer-Lok Syringe with Detachable Needle
- Needle Length:1"
- Jauge:25
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



