Storage Vials, Quick/Snap, MicroSolv
Vials, quick snap storage, 5.00 ml, 40×22 mm, Non, ND18
Catalog # 97058-138
Supplier: MicroSolv Technology Corp
: 97010-CV05
Jump to:
Product Details & Documents
These easy to use storage vials and caps use a push on technology for ease and comfort.
- Easy to handle
- Quick and easy
- No liners required in the cap
Use these vials to store samples that are not critical.
: Caps sold separately.
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:ND18
- Capacité:5.00 ml
- Désignation:Vials, quick snap storage
- Diameter ×H:40×22 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



