Caps, BASIK™, Crimp for ND8, MicroSolv
Crimp Caps, ND8, Silicone Rubber/ Red PTFE, —, PE
Catalog # 97055-400
Fournisseur #: 9508C-10C-D
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
CAP 8MM SNAP NAT T/RR PK100 Catalog #97046-028
Le produit 97046-028 est similaire à 97055-400 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
These caps are suitable for 8 mm Crimp top Vials.
- Center Hole: 4 mm
Spécifications
- Cap Type:PE
- Désignation:Crimp Caps, ND8, Silicone Rubber/ Red PTFE
- Épaisseur:—
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



