WHEATON® MicroLiter Sample Vial Component Kits, DWK Life Sciences
Vial, 8.00 ml, Amber, Oui, Solid top, phenolic, Black, PTFE
Catalog # 97047-754
Supplier: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Fournisseur #: 15-2010KPS-8
WHEATON® MicroLiter Sample Vial Component Kits, DWK Life Sciences
Catalog # 97047-754
Supplier: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Jump to:
Product Details & Documents
These component kits are shipped with a pack of vials, a pack of caps and a pack of septa.
Available in clear and amber, with polypropylene or phenolic closures and a variety of styles of liners and septa.
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Cap Type:Solid top, phenolic
- Septum:PTFE
- Capacité:8.00 ml
- Color:Amber
- Désignation:Vial
- Cap Color:Black
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



