General Printer Labels, Brady
Printer labels, B-584, Plastic, Reflective orange, BBP®31, BBP®33, 4", 15.24 m (50 ft.)
89174-958
Fournisseur #: 117994
General labels for straws, petri dishes, bottles, flasks, microplates, bags, and more.
Tamper evident labels and tapes: B-438 metalized polyester, permanent adhesive designed to leave checkboard footprint if removed.
- Pour l'utilisation avec:BBP®31, BBP®33
- Color:Reflective orange
- Désignation:Printer labels, B-584
- Matière:Plastic
- Roll Length:15.24 m (50 ft.)
- Width:4"
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



