General Printer Labels, Brady
Printer labels, B-549, Polyester, Yellow, BBP®31, BBP®33, 2.25", 30.48 m (100 ft.)
Catalog # 89174-854
Supplier: Brady Worldwide
Fournisseur #: 117864
Jump to:
Product Details & Documents
General labels for straws, petri dishes, bottles, flasks, microplates, bags, and more.
Tamper evident labels and tapes: B-438 metalized polyester, permanent adhesive designed to leave checkboard footprint if removed.
Spécifications
- Pour l'utilisation avec:BBP®31, BBP®33
- Color:Yellow
- Désignation:Printer labels, B-549
- Matière:Polyester
- Roll Length:30.48 m (100 ft.)
- Width:2.25"
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



