VITLAB® Funnels, PP, BrandTech
180 mm, 11 mm, 120 mm
Catalog # 89140-954
Supplier: Brandtech
Fournisseur #: 41594
Jump to:
Product Details & Documents
Rugged, translucent polypropylene funnels are suitable for a variety of laboratory applications.
- Chemically resistant polypropylene
- 11 different sizes
Autoclavable at 121 °C (250 °F).
Ordering information: Larger sizes are available; contact your Avantor sales representative for information.
Spécifications
- Overall Length:180 mm
- Top O.D.:120 mm
- Stem O.D.:11 mm
- Cat. No.:89140-954
- Max. operating temperature:125 °C (257 °F)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



