Condenser, Allihn
Condenser, Allihn, 29/42, 600 mm
Catalog # 89053-806
Supplier: Ace Glass
Fournisseur #: 5945-27
Jump to:
Product Details & Documents
Bulb type Allihn condenser, approximately one bulb per every 50 mm, with standard taper inner joint at bottom and reinforced standard taper outer joint at top
Fabricated from borosilicate glass. Size D glass hose connections, for use with 3/8-inch I.D. tubing.
Spécifications
- ST Joint:29/42
- Désignation:Condenser, Allihn
- Jacket Length:600 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



