VWR® Jars, PTFE
30 ml (1 oz.), 62 mm, 34 mm
Catalog # 89026-166
Supplier: VWR International
Jump to:
Product Details & Documents
Isostatically molded, pure FDA approved PTFE molded stackable jars have thick wall construction and a smooth internal finish.
- Chemically resistant and inert
- Screw-on cap included
Suitable for IPA Method 1311 TCLP.
Caution: Do not use with cap sealed for chemical reactions or digestions. Loosen lid when thermally sterilizing.
Spécifications
- Taille du bouchon:34 mm
- Capacité:30 ml (1 oz.)
- Hauteur:62 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



