Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR®, Beakers, PTFE | Avantor

VWR®, Beakers, PTFE

50 ml (1.7 oz.), 60 mm, 43 mm
Catalog # 89026-032
Supplier:   VWR International
VWR®, Beakers, PTFE
Catalog # 89026-032
Supplier:  VWR International
VWR®, Beakers, PTFE
VWR®, Beakers, PTFE

50 ml (1.7 oz.), 60 mm, 43 mm

Price
268,53 $
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Pack of 2
Product Details & Documents

Isostatically molded in pure, FDA approved PTFE, these beakers feature a pouring spout and have a machined base for good heat transfer.

  • Chemically resistant and inert
  • Autoclavable

Machined base provides good heat transfer in these PTFE beakers.

Documents

Spécifications
  • Ø ext.:
    43 mm
  • Capacité:
    50 ml (1.7 oz.)
  • Hauteur:
    60 mm
  • Cat. No.:
    89026-032
Accessories

Informations sur le produit

  • Catalog #
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-436
    150 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 - $80.30

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-450
    50 ml (1.7 oz.)
    50 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4 - $133.52

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-444
    25 ml (0.85 oz.)
    25 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4 - $123.12

Informations sur le produit

  • Catalog #
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-434
    100 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 - $60.14

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-442
    250 ml (8.5 oz.)
    250 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 - $81.74

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-446
    500 ml (17 oz.)
    400 and 500 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 - $108.07

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-452
    1000 ml (34 oz.)
    600 mL and 1 L Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Each - $102.13

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.