Freer Elevator, OR Grade, Sklar®
Product Details & Documents
Sklar's® Freer Elevator is an orthopedic instrument that can be used as a multipurpose tool in many procedures, although it is primarily used for blunt debulking and lifting periosteum from bones in confined areas.
- One tip is commonly blunt while the other is sharp
This double-ended instrument typically has a rounded handle with two slightly curved, tear-drop tips.
Specifications
- Sterility:Non sterile
- Désignation:Freer Elevator, Double End
- Longueur:18.4 cm (7¼")
- Matière:Stainless steel
- Tip Configuration:Sharp/Blunt
- Tip Dimensions:5.0 mm
- Curvature:Slightly Angled
- Grade:Premium OR-Grade
- Cat. No.:89024-976
- Disposable / reusable:Reusable
- Latex/Latex-free:Latex-free
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



