VITLAB® Funnels, PP, BrandTech
85 mm, 7 mm, 50 mm
Catalog # 83008-720
Supplier: Brandtech
Fournisseur #: 41294
Jump to:
Product Details & Documents
Rugged, translucent polypropylene funnels are suitable for a variety of laboratory applications.
- Chemically resistant polypropylene
- 11 different sizes
Autoclavable at 121 °C (250 °F).
Ordering information: Larger sizes are available; contact your Avantor sales representative for information.
Spécifications
- Overall Length:85 mm
- Top O.D.:50 mm
- Stem O.D.:7 mm
- Cat. No.:83008-720
- Max. operating temperature:125 °C (257 °F)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



