Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Test Tubes, Greiner Bio-One | Avantor

Test Tubes, Greiner Bio-One

14 ml, With Snap Cap, 95 mm, 18 mm
Catalog # 82050-292
Test Tubes, Greiner Bio-One
Catalog # 82050-292
Supplier:  
Test Tubes, Greiner Bio-One
Test Tubes, Greiner Bio-One

14 ml, With Snap Cap, 95 mm, 18 mm

Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
VWR CULTURE TUBE PS STER CS500 Catalog #60818-703

Le produit 60818-703 est similaire à 82050-292 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

TEST TUBE 15X125MM 9800 72/PK Catalog #60815-104

Le produit 60815-104 est similaire à 82050-292 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

Product Details & Documents

These high-quality test tubes are available in a wide variety of materials, sizes, and volume ranges.

  • Excellent optical clarity
  • Round, flat, or conical bottom designs available
  • Polycarbonate, polypropylene, or polystyrene construction available
  • Exceptional thermal and chemical stability

Test tubes provide excellent optical clarity, and are available in round or conical bottom designs. Unless otherwise noted, tube caps are not included.

Ordering information: Test tube 82050-248 is supplied sterile.

Documents

Spécifications
  • Ø:
    18 mm
  • Capacité:
    14 ml
  • Désignation:
    With Snap Cap
  • Hauteur:
    95 mm
Accessories

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Screw Cap for Polypropylene Tube, White, For Model 163201
    Screw Cap for Polypropylene Tube, White, For Model 163201
    10066-772
    Log in pour la disponibilité
    Case of 9,000 - $935.15

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.