Iris Scissors, OR Grade, Sklar
Product Details & Documents
Iris Scissors are designed for ophthalmic procedures, these fine and sharp scissors are suitable for detailed dissection of fine tissue and fine suture removal.
- Multipurpose instrument used in various surgical environments
In addition to ophthalmic procedures, Iris scissors are used in emergency rooms and for obstetrics and gynecology as well as dermatologic procedures.
The Ready OR Grade Iris Scissors are industry standard and constructed of stainless steel.
Ordering information: Censitrac instruments are custom barcoded to reflect the facility. This is unique customization. The initial order for the facility can take 14 to 30 days, subsequent orders can take less time.
Caution: Customers must have a Censitrac Site ID to purchase Censitrac instruments.
Spécifications
- Désignation:Iris Scissor, Premium OR-Grade
- Longueur:8.9 cm (3.5")
- Matière:Stainless steel
- Curvature:Curved
- Sterility:Non sterile
- Blade Type:Sharp/Sharp, Smooth
- Handle:Finger Rings
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



