Weitlaner Retractors, Sharp, Sklar®
Product Details & Documents
Sklar's® Weitlaner Retractor is a self-retaining, finger ring retractor with a cam ratchet lock used for holding back tissue and exposing a surgical site. It has curved shanks that lead to blades that have between two and six, sharp or blunt, outward curving prongs. The prongs interdigitate when the instrument is closed.
The Weitlaner retractor is a popular instrument, most commonly used in basic plastic surgery, large bone and joint procedures, and mastoid surgeries
Censitrac Ready products are industry standard and constructed of stainless steel.
It is also useful with small, deep incisions and soft tissue dissection at a superficial level.
Ordering information: Censitrac instruments are custom barcoded to reflect the facility. This is unique customization. The initial order for the facility can take 14 to 30 days, subsequent orders can take less time.
Caution: Customers must have a Censitrac Site ID to purchase Censitrac instruments.
Spécifications
- Sterility:Non sterile
- Désignation:Weitlaner Self-Retaining Retractor
- Longueur:16.5 cm (6½")
- Matière:Stainless steel
- Tip Configuration:3 x 4 Prongs Sharp
- Working Surface Style:−
- Curvature:−
- Grade:Premium OR-Grade
- Handle:−
- Cat. No.:82030-224
- Disposable / reusable:Reusable
- Latex/Latex-free:Latex-free
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



