Tissue Forceps, Sklar
Product Details & Documents
Sklar® Thumb Tissue Forceps are used for grasping, holding, and manipulating various types of tissues in multiple procedures.
These instruments have spring tension shanks that ultimately determine how far the instrument will open and the thickness of the tissue that can be held
Censitrac Ready products are industry standard and constructed of stainless steel. Latex-free.
Thumb tissue forceps with lesser tension can only hold fine membranes or single layer tissue. Others have greater tension and can hold thick, heavy tissue. Thumb tissue forceps are commonly toothed in order to grip the tissue more firmly than serrated tips alone. They are available in several lengths to accommodate specific procedures, tissue types, and user preference.
: Censitrac instruments are custom barcoded to reflect the facility. This is unique customization. The initial order for the facility can take 14 to 30 days, subsequent orders can take less time.
: Customers must have a Censitrac Site ID to purchase Censitrac instruments.
Spécifications
- Désignation:Tissue Forceps
- Longueur:30.5 cm (12")
- Matière:Stainless steel
- Tip Configuration:1 x 2 Teeth
- Curvature:Straight
- Grade:Premium OR-Grade
- Sterile:-
- Handle:Thumb
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



