Operating Scissors, Sklar
Product Details & Documents
Operating Scissors, also known as Surgical Scissors, are a versatile surgical instrument.
With three available tip configurations (sharp/sharp, blunt/blunt, or sharp/blunt), varying curvatures, and multiple lengths, these scissors are used for general, multi-purpose cutting, and dissecting
Censitrac Ready OR Grade Operating Scissors are industry standard and constructed of stainless steel.
Sharp Operating Scissors cut tougher tissue and are frequently used for dissecting, whereas blunt Operating Scissors are more often used for cutting materials such as sutures, tubing, or gauze.
: Censitrac instruments are custom barcoded to reflect the facility. This is unique customization. The initial order for the facility can take 14 to 30 days, subsequent orders can take less time.
: Customers must have a Censitrac Site ID to purchase Censitrac instruments.
Spécifications
- Désignation:Operating Scissors, Premium OR-Grade
- Longueur:15.2 cm (6")
- Matière:Stainless steel
- Curvature:Straight
- Sterility:Non sterile
- Blade Type:Sharp/Sharp, Smooth
- Handle:Finger Rings
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



