Copper Wire, Arcor Electronics
Bare copper wire, 0.40 mm (0.016"), 26 AWG
Catalog # 66258-236
Supplier: Arcor Electronics
Fournisseur #: B26
Jump to:
Product Details & Documents
99.9% pure, soft drawn bare copper wire
In 1/4 lb. spools.
Spécifications
- Ø:0.40 mm (0.016")
- Désignation:Bare copper wire
- Jauge:26 AWG
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



