Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Copper Wire, Arcor Electronics | Avantor

Copper Wire, Arcor Electronics

Bare copper wire, 0.51 mm (0.020"), 24 AWG
Catalog # 66258-231
Supplier:   Arcor Electronics
Fournisseur #:  B24
Copper Wire, Arcor Electronics
Catalog # 66258-231
Supplier:  Arcor Electronics
Copper Wire, Arcor Electronics
Copper Wire, Arcor Electronics

Bare copper wire, 0.51 mm (0.020"), 24 AWG

Price
$113.50
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

99.9% pure, soft drawn bare copper wire

In 1/4 lb. spools.

Spécifications
  • Ø:
    0.51 mm (0.020")
  • Désignation:
    Bare copper wire
  • Jauge:
    24 AWG
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.