Copper Wire, Arcor Electronics
Bare copper wire, 1.29 mm (0.058"), 16 AWG
Catalog # 66249-021
Supplier: Arcor Electronics
Fournisseur #: F16
Jump to:
Product Details & Documents
99.9% pure, soft drawn bare copper wire
In 1 lb. spools.
Spécifications
- Ø:1.29 mm (0.058")
- Désignation:Bare copper wire
- Jauge:16 AWG
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



