8-425 Screw-Thread Vial Caps
Open-top screw cap with 5.5 mm hole, None, 8 mm, White, PP cap
Catalog # 66064-300
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
CAP SCR 9MM BL PP NR/T PK100 Catalog #TSCHSC9-10
Le produit TSCHSC9-10 est similaire à 66064-300 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
Spécifications
- Taille du bouchon:8 mm
- Cap Type:PP cap
- Septum:None
- Désignation:Open-top screw cap with 5.5 mm hole
- Cap Color:White
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



