Angled Shelf Carts, Eagle MHC
36", 18", 72", Zinc
Catalog # 58202-556
Supplier: Eagle Group
Fournisseur #: M1836Z-4
Jump to:
Product Details & Documents
Features four wire angled shelves which adjust on 1' vertical increments and the slope of each shelf, four posts, and four 5" resilient swivel casters, two with brake
Shelves feature 3-1/4" upturn at front and 1-1/4" downturn at rear.
Spécifications
- Largeur:18"
- Hauteur:72"
- Longueur:36"
- Finish:Zinc
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



