Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Halogen Bulbs, Philips, Bulbtronics© | Avantor

Halogen Bulbs, Philips, Bulbtronics©

Bulb, Philips, Dichroic Reflector, CC6/coiled coil transverse, 500 h, 44.45 mm, 50.8 mm, MR16, GX5.3/2-pin, 24 V, 250 W, 381665, 3200 K
Catalog # 47739-464
Halogen Bulbs, Philips, Bulbtronics©
Catalog # 47739-464
Supplier:  
Halogen Bulbs, Philips, Bulbtronics©
Halogen Bulbs, Philips, Bulbtronics©

Bulb, Philips, Dichroic Reflector, CC6/coiled coil transverse, 500 h, 44.45 mm, 50.8 mm, MR16, GX5.3/2-pin, 24 V, 250 W, 381665, 3200 K

Discontinued
Product Details & Documents

Various halogen bulbs.

Spécifications
  • Ø:
    50.8 mm
  • Max. temp.:
    3200 K
  • Désignation:
    Bulb, Philips, Dichroic Reflector
  • Longueur:
    44.45 mm
  • Filament:
    CC6/coiled coil transverse
  • Bulb Life:
    500 h
  • Fond:
    GX5.3/2-pin
  • Modèle:
    MR16
  • Puissance:
    250 W
  • Tension:
    24 V
  • OEM Number:
    381665
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.