Plastic, Snap-On Cap Vials
Culture vials, 74.00 ml, 38×68 mm, Oui, Snap-on cap
Catalog # 470160-593
New Product
Supplier: Thornton Plastics
Fournisseur #: 20C
Jump to:
Product Details & Documents
Store cultures, specimens or other items in these handy clear plastic vials.
Spécifications
- Avec bouchon:Oui
- Cap Type:Snap-on cap
- Capacité:74.00 ml
- Désignation:Culture vials
- Diameter ×H:38×68 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



