Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Lead 99.99%, disque, 10 mm

Thickness 0.006 mm
  78031-824
New Product
 :   Goodfellow
 :  1000163804
Lead 99.99%, disque, 10 mm
  78031-824
New Product
 :  
Lead 99.99%, disque, 10 mm
Lead 99.99%, disque, 10 mm

Thickness 0.006 mm

 :  
 
$358.00
   
Each
 
   
 

Our Lead disks are available in 2426 variations. As a dense yet soft metal with high malleability and ductility, lead's high density makes it useful for radiation shielding applications. These disks are also used in scientific experiments as convenient sources of uniform lead samples. With so many size and thickness to choose from, our large range of Lead disks enable researchers and engineers to select the exact configuration needed for their specific application.

  •  :Pb
 

 

  • Taille:
    Thickness 0.006 mm

 

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.