Profile solution
Product Details & Documents
- Densité:1.0253 g/cm³
- Température de conservation:Température ambiante
- ONU:3264
- MARC:8,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear, colorless, coloress
- Arsenic (As):10.00 ± 0.05 ppm As
- Lead (Pb):10.00 ± 0.05 ppm Pb
- Selenium (Se):10.00 ± 0.05 ppm Se
- Thallium (Tl):10.00 ± 0.05 ppm Tl
Spécifications
- Type de conditionnement:Poly bottle
- Taille:100 ml
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



