Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Microelectrode Holder | Avantor

Microelectrode Holder

27.2 mm, Microelectrode holder, size: 1 mm
Catalog # 77664-630
Fournisseur #:  MEH2R10
Microelectrode Holder
Catalog # 77664-630
Microelectrode Holder

27.2 mm, Microelectrode holder, size: 1 mm

Price
$200.66
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

WPI™s microelectrode holder-half-cells couple fluid-filled glass micropipettes to high input impedance amplifiers.

  • Male connector
  • Pellet half-cell
  • Male Luer
  • Screw cap
  • With 6.3 mm Ø

A Ag/AgCl pellet (or a silver wire) molded into the holder body provides stable potential. Electrical connection is made via male 2 mm pins or female 2 mm sockets. The pipette may be mounted axially or at right angles to the holder. Pipettes are held with screw-caps or rubber gaskets (without caps).

Filling WPI microelectrode holders with electrolytes containing chloride results in stable electrode potential. Suitable electrolytes include KCl, NaCl and CaCl₂.

Delivery information: Holders are supplied for standard WPI single capillary tubing of 1.0, 1.2, 1.5 and 2.0 mm outside diameters.

Spécifications
  • Désignation:
    Microelectrode holder, size: 1 mm
  • Longueur:
    27.2 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.