Penicillin/Streptomycin/Glutamine solution, HyClone™
HyClone™ Penicillin-Streptomycin-Glutamine solution effective against gram negative and gram positive microorganisms.
- Penicillin interferes with the final stage of synthesis of the bacterial cell wall.
- Streptomycin inhibits elongation at transpeptidation step during protein synthesis and binds to 30S subunit, causing misreading.
- Common working concentration for penicillin is 100 U/mL; for Streptomycin: 100 μg/mL.
Penicillin/Streptomycin is a broad spectrum bacteriostatic with activity against gram negative and gram positive organisms.
- Format:Liquid
- Storage:-10° to -20° C
- Antibiotic Spectrum:Broad Spectrum, active against gram negative and gram positive bacteria
- Shelf life:24 months
- Sterilization:0.1 µm sterile filtered
- Taille:100 ml
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



