Williger Elevator, OR Grade, Sklar®
Product Details & Documents
Sklar's® Williger Elevator is an instrument used in bone surgery to lift periosteum from bones or dissect soft tissue.
- The elevator is used to along the bone but does not cut into it
This product features a round, tapered tip so it does not damage surrounding tissue.
Spécifications
- Désignation:Williger Elevator
- Longueur:15.9 cm (6¼")
- Matière:Stainless steel
- Tip Configuration:Blade
- Tip Dimensions:5 mm
- Curvature:Curved
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



