Nylon Bones, Petite, Certified
Half bone, petite, Brown, 4.44 cm (1.75"), 2.54 cm (1"), 100/Box, Nylon
Catalog # CA76285-276
Fournisseur #: K3594
Jump to:
Discontinued
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
These nylon bones are made of pure virgin nylon.
- Uniform color and consistency
- Autoclavable
- Cagewasher safe
The Half Bone is very economical. Provides gnawing enrichment for rodents. Chocolate brown color provides better visibility in bedding.
Certifications: Certified (Contaminant screened).
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Width:2.54 cm (1")
- Color:Brown
- Description:Half bone, petite
- Length:4.44 cm (1.75")
- Material:Nylon
- Packaging:100/Box



