Hardshell Plastic Cuvette Cases, Type P
Cuvette case for 49 - 55 mm cells, Polyfoam
Catalog # 76016-136
Jump to:
Discontinued
Product Details & Documents
Cuvette cases hold 4 cells up to 10 mm L/P each, or two 20 mm L/P cells, or one 50 mm L/P cell.
- Black opaque finish
Specifications
- Description:Cuvette case for 49 - 55 mm cells
- Material:Polyfoam
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



