Caps, BASIK™, MicroSolv
PE, White Silicone Rubber / Natural PTFE, 11 mm, Clear, Snap cap
Catalog # 97055-022
Supplier: MicroSolv Technology Corp
Fournisseur #: 9502C-E-15C-M
Jump to:
Product Details & Documents
For use with 12 x 32 mm autosampler vials.
Specifications
- Cap Size:11 mm
- Cap type:Snap cap
- Septum:White Silicone Rubber / Natural PTFE
- Material:PE
- Cap color:Clear
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



