Order Entry
Canada
ContactUsLinkComponent
Whatman™ Grade GF/F Glass Microfiber Filters, Binder Free
Whatman™ Grade GF/F Glass Microfiber Filters, Binder Free
Supplier:  Cytiva
Certificates
undefined
Whatman™ Grade GF/F Glass Microfiber Filters, Binder Free
Supplier:  Cytiva
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • CA28497-911
  • CA28497-973
  • CA28497-972
  • CA28497-970
  • CA28497-969
  • CA10147-916
  • CA28497-936
  • CA76205-424
  • CA28497-958
  • CA76635-525
  • CA28497-947
  • CA28497-925
  • CA28497-909
  • CA10147-898
  • CA28497-907
  • CA28497-905
  • CA28497-903
  • Filtration speed:
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Airflow rate:
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • Basis weight:
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • Max. operating temperature:
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • Particle retention in liquid:
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • Typical thickness:
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • Typical water flow rate:
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min

Specifications

Frequently Bought Together